481,41 €/ Unitéhors TVA
582,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 130/150X060-165X10 |
Diamètre d'arbre | 130 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 165 mm |
L'épaisseur de la bride | 10 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 130 mm |
D | 150 mm |
D1 | 165 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |