Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 120 mm Ø arbre, 150 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 140 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12773143
Image 1
Ajouter à la liste

570,03 €/ Unitéhors TVA

689,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 120/140X080-150X08
Diamètre d'arbre
120 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
80 mm
Diamètre du bride
150 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
120 mm
D
140 mm
D1
150 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire