401,55 €/ Unitéhors TVA
485,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 120/140X050-150X08 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 150 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 120 mm |
D | 140 mm |
D1 | 150 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |