Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 110 mm Ø arbre, 140 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 130 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12773141
Image 1
Ajouter à la liste

532,41 €/ Unitéhors TVA

644,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 110/130X080-140X08
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
80 mm
Diamètre du bride
140 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
110 mm
D
130 mm
D1
140 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire