229,69 €/ Unitéhors TVA
277,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 229,69 € | - |
10+ | 190,65 € | 17.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 100/120X080-125X08 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 80 mm |
Diamètre du bride | 125 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
D1 | 125 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |