Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 100 mm Ø arbre, 125 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 120 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12773136
Image 1
Ajouter à la liste

152,12 €/ Unitéhors TVA

184,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

152,12 €

-

10+

126,26 €

17.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 100/120X050-125X08
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
125 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
d
100 mm
D
120 mm
D1
125 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire