21,38 €/ Unitéhors TVA
25,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,38 € | - |
10+ | 20,19 € | 5.56% |
25+ | 19,22 € | 10.09% |
50+ | 18,48 € | 13.56% |
100+ | 17,94 € | 16.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TBF |
Constructeur ID | TBF 010/016X010-020X03 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 20 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien nécessaire |