Eriks

Coussinet avec collerette, TBF Série, Bronze Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12773085
Image 1
Ajouter à la liste

21,38 €/ Unitéhors TVA

25,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,38 €

-

10+

20,19 €

5.56%

25+

19,22 €

10.09%

50+

18,48 €

13.56%

100+

17,94 €

16.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TBF
Constructeur ID
TBF 010/016X008-020X03
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
10 mm
D
16 mm
D1
20 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien nécessaire