Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 90 mm Ø arbre, 120 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 110 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441616
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

138,54 €/ Unitéhors TVA

167,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138,54 €

-

10+

117,23 €

15.38%

25+

104,43 €

24.62%

50+

95,90 €

30.78%

100+

89,52 €

35.38%

250+

85,26 €

38.46%

500+

80,99 €

41.54%

1000+

78,85 €

43.08%

2500+

76,74 €

44.61%

5000+

74,60 €

46.15%

10000+

72,47 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 090/110 X 50 - 120 X 8
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
120 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
90 mm
D
110 mm
D1
120 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit