126,71 €/ Unitéhors TVA
153,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 126,71 € | - |
10+ | 107,21 € | 15.39% |
25+ | 95,50 € | 24.63% |
50+ | 87,71 € | 30.78% |
100+ | 81,87 € | 35.39% |
250+ | 77,98 € | 38.46% |
500+ | 74,08 € | 41.54% |
1000+ | 72,13 € | 43.07% |
2500+ | 70,19 € | 44.61% |
5000+ | 68,21 € | 46.17% |
10000+ | 66,26 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 080/095 X 70 - 105 X 8 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 70 mm |
Diamètre du bride | 105 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
D1 | 105 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |