2,38 €/ Unitéhors TVA
2,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,38 € | - |
10+ | 2,02 € | 14.80% |
25+ | 1,79 € | 24.80% |
50+ | 1,64 € | 30.80% |
100+ | 1,55 € | 34.80% |
250+ | 1,47 € | 38.00% |
500+ | 1,41 € | 40.80% |
1000+ | 1,36 € | 42.80% |
2500+ | 1,31 € | 44.80% |
5000+ | 1,28 € | 46.00% |
10000+ | 1,24 € | 48.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 008/012 X 14 - 016 X 2 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 14 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |