Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 95 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 85 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441614
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

97,61 €/ Unitéhors TVA

118,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,61 €

-

10+

82,60 €

15.38%

25+

73,58 €

24.62%

50+

67,57 €

30.77%

100+

63,08 €

35.38%

250+

60,07 €

38.46%

500+

57,08 €

41.53%

1000+

55,58 €

43.07%

2500+

54,06 €

44.62%

5000+

52,56 €

46.15%

10000+

51,06 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 070/085 X 60 - 095 X 8
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Diamètre du bride
95 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
70 mm
D
85 mm
D1
95 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit