85,17 €/ Unitéhors TVA
103,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85,17 € | - |
10+ | 72,06 € | 15.39% |
25+ | 64,20 € | 24.62% |
50+ | 58,98 € | 30.75% |
100+ | 55,03 € | 35.38% |
250+ | 52,42 € | 38.45% |
500+ | 49,78 € | 41.55% |
1000+ | 48,48 € | 43.08% |
2500+ | 47,17 € | 44.62% |
5000+ | 45,87 € | 46.15% |
10000+ | 44,56 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 060/075 X 60 - 085 X 8 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 85 mm |
L'épaisseur de la bride | 8 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |