Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 85 mm Ø bride, 8 mm Ép. bride, 75 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441612
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

53,09 €/ Unitéhors TVA

64,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,09 €

-

10+

44,92 €

15.39%

25+

40,02 €

24.61%

50+

36,75 €

30.78%

100+

34,30 €

35.40%

250+

32,66 €

38.48%

500+

31,02 €

41.57%

1000+

30,21 €

43.09%

2500+

29,40 €

44.61%

5000+

28,58 €

46.17%

10000+

27,77 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 060/075 X 35 - 085 X 8
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
35 mm
Diamètre du bride
85 mm
L'épaisseur de la bride
8 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
75 mm
D1
85 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit