Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 84 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 72 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441611
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

67,40 €/ Unitéhors TVA

81,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,40 €

-

10+

57,03 €

15.39%

25+

50,81 €

24.62%

50+

46,67 €

30.75%

100+

43,56 €

35.38%

250+

41,47 €

38.48%

500+

39,41 €

41.54%

1000+

38,36 €

43.09%

2500+

37,34 €

44.61%

5000+

36,29 €

46.16%

10000+

35,24 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 060/072 X 60 - 084 X 6
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
60 mm
Diamètre du bride
84 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
D1
84 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit