Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 84 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 72 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441610
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

57,36 €/ Unitéhors TVA

69,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57,36 €

-

10+

48,55 €

15.37%

25+

43,25 €

24.59%

50+

39,71 €

30.77%

100+

37,08 €

35.36%

250+

35,29 €

38.47%

500+

33,53 €

41.54%

1000+

32,66 €

43.06%

2500+

31,78 €

44.60%

5000+

30,90 €

46.12%

10000+

30,00 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 060/072 X 50 - 084 X 6
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
84 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
D1
84 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit