Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 80 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 70 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441609
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

54,23 €/ Unitéhors TVA

65,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,23 €

-

10+

45,89 €

15.38%

25+

40,88 €

24.61%

50+

37,53 €

30.80%

100+

35,04 €

35.39%

250+

33,37 €

38.45%

500+

31,71 €

41.52%

1000+

30,86 €

43.10%

2500+

30,02 €

44.64%

5000+

29,19 €

46.16%

10000+

28,36 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 060/070 X 60 - 080 X 5
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
60 mm
Diamètre du bride
80 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
D1
80 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit