Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 80 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 70 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441608
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

45,98 €/ Unitéhors TVA

55,64 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,98 €

-

10+

38,90 €

15.39%

25+

34,66 €

24.63%

50+

31,83 €

30.79%

100+

29,72 €

35.37%

250+

28,29 €

38.47%

500+

26,89 €

41.53%

1000+

26,17 €

43.08%

2500+

25,46 €

44.63%

5000+

24,75 €

46.18%

10000+

24,06 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 060/070 X 50 - 080 X 5
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
80 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
D1
80 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit