31,21 €/ Unitéhors TVA
37,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,21 € | - |
10+ | 26,41 € | 15.37% |
25+ | 23,54 € | 24.57% |
50+ | 21,61 € | 30.75% |
100+ | 20,17 € | 35.37% |
250+ | 19,22 € | 38.42% |
500+ | 18,24 € | 41.55% |
1000+ | 17,77 € | 43.07% |
2500+ | 17,29 € | 44.60% |
5000+ | 16,82 € | 46.12% |
10000+ | 16,32 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 060/070 X 30 - 080 X 5 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 80 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |