Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441385
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,26 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,26 €

-

10+

2,76 €

15.45%

25+

2,45 €

24.78%

50+

2,26 €

30.61%

100+

2,12 €

34.99%

250+

2,00 €

38.78%

500+

1,90 €

41.69%

1000+

1,85 €

43.15%

2500+

1,81 €

44.61%

5000+

1,76 €

46.06%

10000+

1,71 €

47.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 006/012 X 20 - 014 X 2
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
12 mm
D1
14 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit