Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441383
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,31 €

-

10+

1,95 €

15.64%

25+

1,74 €

24.69%

50+

1,60 €

30.86%

100+

1,50 €

34.98%

250+

1,43 €

38.27%

500+

1,36 €

41.15%

1000+

1,31 €

43.21%

2500+

1,28 €

44.44%

5000+

1,24 €

46.50%

10000+

1,22 €

47.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 006/010 X 16 - 014 X 2
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
D1
14 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit