Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 14 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12441380
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,79 €

-

10+

1,50 €

15.96%

25+

1,33 €

25.53%

50+

1,24 €

30.85%

100+

1,14 €

36.17%

250+

1,09 €

38.83%

500+

1,05 €

41.49%

1000+

1,03 €

42.55%

2500+

0,98 €

45.21%

5000+

0,95 €

46.81%

10000+

0,93 €

47.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 006/010 X 08 - 014 X 2
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
14 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
D1
14 mm
B
2 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit