39,83 €/ Unitéhors TVA
48,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39,83 € | - |
10+ | 33,71 € | 15.38% |
25+ | 30,02 € | 24.64% |
50+ | 27,58 € | 30.77% |
100+ | 25,75 € | 35.37% |
250+ | 24,51 € | 38.47% |
500+ | 23,28 € | 41.57% |
1000+ | 22,69 € | 43.05% |
2500+ | 22,07 € | 44.60% |
5000+ | 21,45 € | 46.15% |
10000+ | 20,83 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 050/060 X 50 - 070 X 6 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |