28,83 €/ Unitéhors TVA
34,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,83 € | - |
10+ | 24,40 € | 15.39% |
25+ | 21,74 € | 24.61% |
50+ | 19,98 € | 30.71% |
100+ | 18,65 € | 35.32% |
250+ | 17,75 € | 38.45% |
500+ | 16,86 € | 41.52% |
1000+ | 16,42 € | 43.06% |
2500+ | 15,96 € | 44.65% |
5000+ | 15,53 € | 46.13% |
10000+ | 15,09 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 050/060 X 30 - 070 X 6 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |