33,77 €/ Unitéhors TVA
40,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,77 € | - |
10+ | 28,58 € | 15.39% |
25+ | 25,46 € | 24.61% |
50+ | 23,37 € | 30.80% |
100+ | 21,83 € | 35.36% |
250+ | 20,79 € | 38.45% |
500+ | 19,74 € | 41.55% |
1000+ | 19,22 € | 43.09% |
2500+ | 18,70 € | 44.64% |
5000+ | 18,17 € | 46.19% |
10000+ | 17,67 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 050/060 X 40 - 070 X 5 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 70 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |