Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 62 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 56 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441600
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

23,80 €/ Unitéhors TVA

28,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,80 €

-

10+

20,14 €

15.37%

25+

17,95 €

24.55%

50+

16,48 €

30.74%

100+

15,39 €

35.33%

250+

14,66 €

38.40%

500+

13,92 €

41.52%

1000+

13,57 €

42.99%

2500+

13,19 €

44.59%

5000+

12,83 €

46.11%

10000+

12,45 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 050/056 X 50 - 062 X 3
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
62 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
50 mm
D
56 mm
D1
62 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit