19,79 €/ Unitéhors TVA
23,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,79 € | - |
10+ | 16,75 € | 15.36% |
25+ | 14,92 € | 24.63% |
50+ | 13,68 € | 30.87% |
100+ | 12,78 € | 35.43% |
250+ | 12,16 € | 38.55% |
500+ | 11,57 € | 41.53% |
1000+ | 11,26 € | 43.11% |
2500+ | 10,95 € | 44.65% |
5000+ | 10,64 € | 46.23% |
10000+ | 10,36 € | 47.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 050/056 X 40 - 062 X 3 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 62 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
D1 | 62 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |