16,27 €/ Unitéhors TVA
19,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,27 € | - |
10+ | 13,78 € | 15.35% |
25+ | 12,26 € | 24.69% |
50+ | 11,26 € | 30.82% |
100+ | 10,53 € | 35.32% |
250+ | 10,02 € | 38.41% |
500+ | 9,53 € | 41.45% |
1000+ | 9,26 € | 43.08% |
2500+ | 9,01 € | 44.66% |
5000+ | 8,77 € | 46.12% |
10000+ | 8,50 € | 47.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 050/056 X 32 - 062 X 3 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 62 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
D1 | 62 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |