Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 67 mm Ø bride, 5.5 mm Ép. bride, 56 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441597
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

38,14 €/ Unitéhors TVA

46,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,14 €

-

10+

32,28 €

15.37%

25+

28,77 €

24.58%

50+

26,41 €

30.76%

100+

24,65 €

35.37%

250+

23,47 €

38.48%

500+

22,31 €

41.52%

1000+

21,71 €

43.09%

2500+

21,14 €

44.58%

5000+

20,55 €

46.13%

10000+

19,95 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 045/056 X 45 - 067 X 5.5
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
45 mm
Diamètre du bride
67 mm
L'épaisseur de la bride
5.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
56 mm
D1
67 mm
B
5.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit