Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 67 mm Ø bride, 5.5 mm Ép. bride, 56 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441596
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

31,81 €/ Unitéhors TVA

38,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,81 €

-

10+

26,91 €

15.38%

25+

23,97 €

24.64%

50+

22,02 €

30.76%

100+

20,55 €

35.39%

250+

19,57 €

38.47%

500+

18,60 €

41.52%

1000+

18,10 €

43.10%

2500+

17,62 €

44.59%

5000+

17,13 €

46.15%

10000+

16,63 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 045/056 X 36 - 067 X 5.5
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
67 mm
L'épaisseur de la bride
5.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
56 mm
D1
67 mm
B
5.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit