Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 67 mm Ø bride, 5.5 mm Ép. bride, 56 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441595
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

26,74 €/ Unitéhors TVA

32,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,74 €

-

10+

22,64 €

15.35%

25+

20,17 €

24.58%

50+

18,52 €

30.73%

100+

17,29 €

35.35%

250+

16,46 €

38.44%

500+

15,66 €

41.46%

1000+

15,23 €

43.06%

2500+

14,82 €

44.58%

5000+

14,42 €

46.07%

10000+

13,99 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 045/056 X 28 - 067 X 5.5
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
28 mm
Diamètre du bride
67 mm
L'épaisseur de la bride
5.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
56 mm
D1
67 mm
B
5.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit