Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 65 mm Ø bride, 6 mm Ép. bride, 55 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441593
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

34,82 €/ Unitéhors TVA

42,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,82 €

-

10+

29,48 €

15.33%

25+

26,25 €

24.61%

50+

24,11 €

30.75%

100+

22,52 €

35.33%

250+

21,42 €

38.47%

500+

20,36 €

41.53%

1000+

19,84 €

43.03%

2500+

19,29 €

44.61%

5000+

18,76 €

46.11%

10000+

18,22 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 045/055 X 45 - 065 X 6
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
45 mm
Diamètre du bride
65 mm
L'épaisseur de la bride
6 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
6 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit