38,69 €/ Unitéhors TVA
46,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38,69 € | - |
10+ | 32,73 € | 15.42% |
25+ | 29,17 € | 24.63% |
50+ | 26,79 € | 30.76% |
100+ | 25,01 € | 35.35% |
250+ | 23,80 € | 38.50% |
500+ | 22,61 € | 41.57% |
1000+ | 22,02 € | 43.09% |
2500+ | 21,42 € | 44.64% |
5000+ | 20,83 € | 46.16% |
10000+ | 20,24 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 045/055 X 55 - 065 X 5 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 55 mm |
Diamètre du bride | 65 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |