34,09 €/ Unitéhors TVA
41,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34,09 € | - |
10+ | 28,83 € | 15.41% |
25+ | 25,68 € | 24.67% |
50+ | 23,59 € | 30.80% |
100+ | 22,02 € | 35.40% |
250+ | 20,98 € | 38.46% |
500+ | 19,93 € | 41.53% |
1000+ | 19,41 € | 43.06% |
2500+ | 18,89 € | 44.59% |
5000+ | 18,34 € | 46.21% |
10000+ | 17,81 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 045/055 X 45 - 065 X 5 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 45 mm |
Diamètre du bride | 65 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |