28,41 €/ Unitéhors TVA
34,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,41 € | - |
10+ | 24,04 € | 15.38% |
25+ | 21,42 € | 24.58% |
50+ | 19,67 € | 30.77% |
100+ | 18,36 € | 35.35% |
250+ | 17,48 € | 38.46% |
500+ | 16,61 € | 41.54% |
1000+ | 16,18 € | 43.04% |
2500+ | 15,72 € | 44.65% |
5000+ | 15,30 € | 46.15% |
10000+ | 14,87 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 045/055 X 35 - 065 X 5 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 65 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |