Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 57 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 51 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441590
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

19,95 €/ Unitéhors TVA

24,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,95 €

-

10+

16,89 €

15.33%

25+

15,04 €

24.62%

50+

13,80 €

30.81%

100+

12,90 €

35.33%

250+

12,28 €

38.43%

500+

11,67 €

41.52%

1000+

11,35 €

43.10%

2500+

11,05 €

44.62%

5000+

10,74 €

46.19%

10000+

10,43 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 045/051 X 45 - 057 X 3
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
45 mm
Diamètre du bride
57 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
D1
57 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit