Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 57 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 51 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441589
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

16,39 €/ Unitéhors TVA

19,83 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,39 €

-

10+

13,87 €

15.36%

25+

12,35 €

24.64%

50+

11,33 €

30.84%

100+

10,59 €

35.36%

250+

10,07 €

38.55%

500+

9,58 €

41.57%

1000+

9,34 €

43.01%

2500+

9,07 €

44.64%

5000+

8,82 €

46.20%

10000+

8,58 €

47.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 045/051 X 36 - 057 X 3
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
57 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
D1
57 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit