29,40 €/ Unitéhors TVA
35,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,40 € | - |
10+ | 24,89 € | 15.35% |
25+ | 22,16 € | 24.62% |
50+ | 20,36 € | 30.76% |
100+ | 19,00 € | 35.38% |
250+ | 18,10 € | 38.45% |
500+ | 17,20 € | 41.52% |
1000+ | 16,75 € | 43.04% |
2500+ | 16,29 € | 44.59% |
5000+ | 15,85 € | 46.11% |
10000+ | 15,39 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/050 X 40 - 060 X 6 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |