20,76 €/ Unitéhors TVA
25,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,76 € | - |
10+ | 17,56 € | 15.42% |
25+ | 15,66 € | 24.58% |
50+ | 14,37 € | 30.76% |
100+ | 13,40 € | 35.47% |
250+ | 12,78 € | 38.44% |
500+ | 12,14 € | 41.51% |
1000+ | 11,81 € | 43.11% |
2500+ | 11,50 € | 44.62% |
5000+ | 11,16 € | 46.22% |
10000+ | 10,86 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/050 X 25 - 060 X 6 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
L'épaisseur de la bride | 6 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |