25,77 €/ Unitéhors TVA
31,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,77 € | - |
10+ | 21,80 € | 15.41% |
25+ | 19,43 € | 24.62% |
50+ | 17,84 € | 30.78% |
100+ | 16,65 € | 35.39% |
250+ | 15,87 € | 38.44% |
500+ | 15,06 € | 41.58% |
1000+ | 14,68 € | 43.05% |
2500+ | 14,28 € | 44.60% |
5000+ | 13,87 € | 46.19% |
10000+ | 13,47 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/050 X 35 - 060 X 5 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |