24,04 €/ Unitéhors TVA
29,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,04 € | - |
10+ | 20,33 € | 15.42% |
25+ | 18,13 € | 24.58% |
50+ | 16,65 € | 30.71% |
100+ | 15,53 € | 35.38% |
250+ | 14,80 € | 38.42% |
500+ | 14,06 € | 41.50% |
1000+ | 13,68 € | 43.08% |
2500+ | 13,33 € | 44.55% |
5000+ | 12,95 € | 46.13% |
10000+ | 12,57 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/050 X 32 - 060 X 5 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |