20,05 €/ Unitéhors TVA
24,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,05 € | - |
10+ | 16,96 € | 15.40% |
25+ | 15,11 € | 24.64% |
50+ | 13,87 € | 30.81% |
100+ | 12,95 € | 35.40% |
250+ | 12,33 € | 38.48% |
500+ | 11,71 € | 41.56% |
1000+ | 11,40 € | 43.13% |
2500+ | 11,10 € | 44.64% |
5000+ | 10,78 € | 46.21% |
10000+ | 10,48 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/050 X 25 - 060 X 5 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 60 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |