16,23 €/ Unitéhors TVA
19,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,23 € | - |
10+ | 13,73 € | 15.40% |
25+ | 12,24 € | 24.59% |
50+ | 11,24 € | 30.74% |
100+ | 10,48 € | 35.42% |
250+ | 9,98 € | 38.52% |
500+ | 9,48 € | 41.57% |
1000+ | 9,24 € | 43.03% |
2500+ | 8,98 € | 44.67% |
5000+ | 8,74 € | 46.14% |
10000+ | 8,48 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 040/046 X 40 - 052 X 3 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
D1 | 52 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |