1,66 €/ Unitéhors TVA
2,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,66 € | - |
10+ | 1,41 € | 15.43% |
25+ | 1,26 € | 24.00% |
50+ | 1,17 € | 29.71% |
100+ | 1,07 € | 35.43% |
250+ | 1,03 € | 38.29% |
500+ | 0,98 € | 41.14% |
1000+ | 0,95 € | 42.86% |
2500+ | 0,93 € | 44.00% |
5000+ | 0,90 € | 45.71% |
10000+ | 0,88 € | 46.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 004/008 X 08 - 012 X 2 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 4 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |