Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 10 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:12441367
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,57 €

-

10+

1,33 €

15.15%

25+

1,17 €

25.45%

50+

1,07 €

31.52%

100+

1,00 €

36.36%

250+

0,95 €

39.39%

500+

0,90 €

42.42%

1000+

0,88 €

43.64%

2500+

0,86 €

45.45%

5000+

0,84 €

46.67%

10000+

0,81 €

48.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 004/008 X 06 - 010 X 1.5
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
10 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
4 mm
D
8 mm
D1
10 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit