21,47 €/ Unitéhors TVA
25,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,47 € | - |
10+ | 18,17 € | 15.35% |
25+ | 16,20 € | 24.56% |
50+ | 14,87 € | 30.75% |
100+ | 13,87 € | 35.40% |
250+ | 13,21 € | 38.50% |
500+ | 12,57 € | 41.46% |
1000+ | 12,24 € | 43.01% |
2500+ | 11,90 € | 44.56% |
5000+ | 11,57 € | 46.11% |
10000+ | 11,24 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 036/045 X 36 - 054 X 4.5 |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 36 mm |
Diamètre du bride | 54 mm |
L'épaisseur de la bride | 4.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
D1 | 54 mm |
B | 4.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |