Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 54 mm Ø bride, 4.5 mm Ép. bride, 45 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441573
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

17,48 €/ Unitéhors TVA

21,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,48 €

-

10+

14,80 €

15.33%

25+

13,19 €

24.57%

50+

12,11 €

30.71%

100+

11,31 €

35.33%

250+

10,76 €

38.42%

500+

10,24 €

41.41%

1000+

9,96 €

43.04%

2500+

9,69 €

44.57%

5000+

9,43 €

46.03%

10000+

9,15 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 036/045 X 28 - 054 X 4.5
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
28 mm
Diamètre du bride
54 mm
L'épaisseur de la bride
4.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
D1
54 mm
B
4.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit