Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 54 mm Ø bride, 4.5 mm Ép. bride, 45 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441572
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

14,71 €/ Unitéhors TVA

17,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,71 €

-

10+

12,45 €

15.37%

25+

11,10 €

24.55%

50+

10,19 €

30.68%

100+

9,50 €

35.40%

250+

9,05 €

38.44%

500+

8,60 €

41.54%

1000+

8,39 €

42.96%

2500+

8,15 €

44.57%

5000+

7,93 €

46.06%

10000+

7,70 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 036/045 X 22 - 054 X 4.5
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
54 mm
L'épaisseur de la bride
4.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
D1
54 mm
B
4.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit