Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 48 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 42 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441571
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

13,92 €/ Unitéhors TVA

16,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,92 €

-

10+

11,78 €

15.36%

25+

10,50 €

24.57%

50+

9,64 €

30.72%

100+

9,01 €

35.29%

250+

8,58 €

38.36%

500+

8,15 €

41.43%

1000+

7,93 €

43.00%

2500+

7,72 €

44.51%

5000+

7,51 €

46.08%

10000+

7,30 €

47.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 036/042 X 36 - 048 X 3
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
48 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
D1
48 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit