Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 48 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 42 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441570
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,54 €/ Unitéhors TVA

13,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,54 €

-

10+

9,77 €

15.39%

25+

8,72 €

24.44%

50+

8,01 €

30.62%

100+

7,46 €

35.39%

250+

7,11 €

38.44%

500+

6,75 €

41.56%

1000+

6,58 €

42.96%

2500+

6,39 €

44.61%

5000+

6,22 €

46.09%

10000+

6,03 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 036/042 X 28 - 048 X 3
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
28 mm
Diamètre du bride
48 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
D1
48 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit